cotta ほねほねスタンプクッキー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64092387 品番97222
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

cottaオリジナルのスタンプクッキー型です。
かわいいキャラクターたちが、ホラーマンに仮装しています。
ワンプッシュするだけで模様を簡単につけられるので、焼きっぱなしでかわいいクッキーができちゃいます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)約58×82 品名・タイプクッキー型 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする