曜日別特売
SMP-MSLD-PCS-2 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL 64099990

同軸コネクタ ジャック 基板取付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64099990品番SMP-MSLD-PCS-2
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561アズワン品番65-7715-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする