パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の レンジ調理・アイデアグッズ
Simplice スティックポテトチョッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64101296
品番
C-1059
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
じゃがいもを置いて押すだけでスティック状にカット。
フライドポテトやスティック野菜作りに。
分解洗浄可。
材質
容器本体・カバー本体:ポリスチレン(耐熱温度80℃)、材料押さえ・カバーふた・カッター枠:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、底ふた:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、刃:ステンレス鋼
質量(g)
457
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×100×150