曜日別特売
KTE8-BK 小型三脚 king(撮影・写真用品) 64104959

KTE8-BK 小型三脚 king(撮影・写真用品) 64104959
KTE8-BK 小型三脚 king(撮影・写真用品) 64104959
KTE8-BK 小型三脚 king(撮影・写真用品) 64104959
KTE8-BK 小型三脚 king(撮影・写真用品) 64104959

小型三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64104959品番KTE8-BK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

旅行等のお出かけに便利。バッグに入るスマホのホルダー付き三脚
携帯に便利な小型8段三脚
スマートフォンホルダーが付属
リモートワークにも便利な三脚

伸長(cm)63縮長(mm)200質量(g)330段数8段脚径(mm)最大:15適合サイズ(mm)スマホホルダー:56~85材質三脚:銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム/スマートフォンホルダー:ABS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする