AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64131718
品番
D38999/33Z25R
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8724
アズワン品番
65-7619-94