ワンハンド/トイレットペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64132567 品番EA638LD-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,826
販売価格(税別)
1,660

ワンタッチでペーパー着脱可能。
直径120mm以下、幅100〜118mmのペーパーを使用してください。
芯なしペーパーは使用できません。
下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。

仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 アズワン品番65-9270-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする