丸型コネクタ 19極 パネルマウント 1袋 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード64139138 品番211773-1
参考基準価格(税別)¥409,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

シリーズ 1 パネル取り付け / インラインレセプタクル
TE Connectivity CPC(丸形プラスチックコネクタ)シリーズ1のシャーシ、フリーハンギングプラグとソケット製品です。高耐久性コネクタは、使いやすく信頼性の高い接続システムを構成するように設計されており、産業、プロセス制御、輸送用途に適してます。 ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグやレセプタクルとかん合できるので、接続の可能性は無限に広がります。ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えたCPCシリーズのコネクタはしっかりとかん合するので、偶発的な脱落を防止します。 CPCシリーズの圧着コネクタは、施設や現地でも簡単に組み立てられます。圧着端子は、損傷した場合、取り外してすぐに修理できるので、高コストのダウンタイムなくすことができます。
シリーズ1
シリーズ1のコンタクト密度は標準です。特に信号と低電力電流用途向けに設計されています。シリーズ1コネクタは、4-37極を取り揃え、最大13 Aの信号で使用できます。 シリーズ1では、サイズ16のMultiMateピンとソケットコンタクトを使用できます。互換性のあるコネクタコンタクトの完全なリストについては、取扱説明書を参照してください。
特長:
UL94V-0 等級の熱可塑性素材で製造されたハウジング 堅牢・高信頼性 コネクタを正しく嵌合させるための極性化 軽量でプラスチック製のコネクタ クイック接続 / 取り外し機能により、組み立て時間を節約 振動や衝撃に対する耐性。
用途
CPCシリーズのコネクタは、さまざまな産業用途と商業用途に使用できます。主な用途は以下のとおりです。
産業機械 計装 農業機器 暖房 / 換気 / 空調 プロセス制御 産業オートメーション 照明 車載用 - バス/オフロードトラック/キャンピングカー
環境
CPCシリーズの丸形コネクタは、過酷な環境に最適です。UL94V-O安定化熱耐性ハウジングを使用し、高品質エンジニアリング素材で製造されています。
よくある質問
Q - 丸形コネクタは修理可能ですか A - はい、コンタクトは取り外し可能です。交換可能なカップリングリングにより、現場での修理が容易に行えます。 Q - どの程度頑丈ですか A - TE Connectivity CPCシリーズの丸形コネクタは、高品質素材製です。衝撃と振動に対して、高い耐性があります。

仕様●極数:19●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●コード番号:190-4044 アズワン品番65-7664-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする