SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ハンガー/フック
ベルトシートフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154460
品番
WA37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ヘッドレストシャフトにかけて使用出来ます。ベルトで長さを調節出来ます。1個あたりの耐荷重3kgまで。
用途
車の車内用品
幅(mm)
120
質量(kg)
耐荷:約3まで
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
38
入数
4
注意
※シャフトの長さがф8ミリーф14ミリまでのものに取付可能
※シート形状がヘッドレストと一体型になっているお車やシャフトが1本のお車または異形なシートのお車は取り付けできません。
※フック部には約3kgまでの物を引っかけられますが、炎天下の車内での長時間の放置はお避けください。