SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用灰皿
ソーラーアッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64154496
品番
WA129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オートライト機能付きブルーLED搭載のソーラー灰皿。消化穴自動クリーン機能付き。10機能。大容量約70本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
89
色
シルバーメッキ/BK
高さ(mm)
172
奥行(mm)
97