SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ハンガー/フック
レザー超シングルシートフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154566
品番
WA160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ヘッドレストシャフトにかけて使用出来るシートフックです。高級感のアルレザー調素材と金属製フックを使用。耐荷重約3kg。
用途
車の車内用品
幅(mm)
100
色
黒
高さ(mm)
190
奥行(mm)
24