SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用灰皿
カフェアッシュL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64154688
品番
WA158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カフェカップ型の可愛い灰皿。自動消火タイプ。スーパースリムの太さまで対応。水洗いOK。大容量約140本。
用途
車の灰皿
幅(mm)
92
色
黒
高さ(mm)
185
奥行(mm)
92