SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の 自動車用収納用品
SEIWA(セイワ)の 車用ゴミ箱
ビッグスリムダスト消臭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64154715
品番
WA157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スリムな折り畳みタイプのゴミ箱です。黒色本革調生地採用。消臭効果のある活性炭シートを生地内部の芯材に使用しています。開口部はマグネット式で簡単に開閉が出来て便利です。内側にごみ袋固定バンド付。
用途
車のゴミ箱
幅(mm)
280
色
黒
高さ(mm)
335
奥行(mm)
15