NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 64159526 NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 64159526 NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 64159526 NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 64159526 NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】 エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 64159526

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)35 注文コード64159526 品番NEF18W-NH25JD2-NH35JD2【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥37,466 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥34,1892,498
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など270種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法B(mm)28.7 寸法E(mm)8.3 寸法H(mm)51 寸法HK(mm)- 寸法J(mm)47 外径K(Φmm)93 寸法N(mm)38 寸法No(mm)48 P.C.D(mm)71 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)35 許容トルク(N・m)176 全長(mm)104.4 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])18000 許容偏心(mm)0.6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)2.3 種類ディスクタイプ 最大軸穴径(mm)ハブ[1]- ハブ[2]- 下穴径(Φmm)ハブ[1]- ハブ[2]- 型番NEF18W 材質(ディスク)SUS304 ねじり剛性(N・m/rad)7.84×104 材質(ハブ)炭素鋼 軸方向ばね定数(N/mm)63.7 軸方向変位(mm)±2.4 GD2(kgf・cm2)100 慣性モーメント(kg・cm2)25 ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする