ミニローラー 短毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1パック(10本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64174875
品番
-
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
平滑面、内装塗装の仕上用に最適です。
塗料の飛散が少なく、きめが細かいです。
小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。
用途
内装塗装の仕上げ用
サイズ
ミニ
種類
ローラー
毛丈(mm)
5
材質(ローラー部)
アクリル50%、ウール50%
ローラーサイズ(mm)
54
ローラーサイズ(inch)
2
芯材
PP
生地の種類
ウーブン
注意
※ご使用前に必ず手で余分な毛をはらってください。毛が塗装面に付着する恐れがあります。
※ミニローラーサイズに適するハンドルをご使用ください。
※ご使用のハンドル・塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※薬品や強溶剤の塗布には、ご使用をお控えください。
※本来の用途以外には使用しないでください。