8/23より値下げ!現場を応援
62003211821 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 WURTH ELEKTRONIK 64175066

基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64175066
品番
62003211821
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)値下げ
629
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9573
アズワン品番
65-7486-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする