TOPLAND
TOPLANDの 暖房用品
TOPLANDの セラミックヒーター
コンパクトセラミックヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64177255
品番
SC-CH25WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途
ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク
色
ホワイト
消費電力(W)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×9.7×13.5