丸型コネクタ 3極 M8 パネルマウント 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード64177315 品番1694334
参考基準価格(税別)¥50,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Phoenix Contact センサ又はアクチュエータ埋込型コネクタは、M8 接続方式で、背面又はねじ取り付けは M8 ねじです。ストレートはんだ接続が付属します。IP67保護等級 -40℃ → 85℃動作周囲温度

仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:DSI●コード番号:213-0187 アズワン品番65-7524-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする