REPSOL
REPSOLの エンジンオイル
REPSOLの ガソリン専用
リーダー・ブリオ 5W-30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
64199225
品番
7508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP-RC
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性