仕様●入数:1箱(24本入)●内容量:125mL●成分:1パック(125mL・200kcal):水分/94.5g、たんぱく質/8.0g(コラーゲンペプチド使用)、脂質/0g、糖質/42.0g、食物繊維/0g、ナトリウム/19~98mg、食塩相当量/0.05~0.25g、カリウム/0mg、カルシウム/3mg、マグネシウム/0.3mg、リン/0mg、鉄/0mg、亜鉛/4.0mg、銅/0mg、ビタミンA/0μg、ビタミンD/ 0μg、ビタミンE/ 0mg、ビタミンK/ 0μg、ビタミンB1/ 0.50mg、ビタミンB2/0.5mg●※本製品は日本国内向けのみの販売とさせていただきます。アズワン品番8-097-04