曜日別特売
ESQT-120-02-L-D-750 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 64273879

基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64273879
品番
ESQT-120-02-L-D-750
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Samtec ESQT-120-02-L-D-750 は、柔軟性の高い ESQT シリーズ高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●シリーズ番号:ESQT (拡張心拍)●コード番号:197-0126
アズワン品番
65-7688-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする