曜日別特売
CHC 1X0.5SQ コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線 64328129

コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
64328129
品番
CHC 1X0.5SQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。
ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。
電子機器や電気機械の電源回路の配線に

仕様
●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:1芯●サイズ:0.5SQ●条長:100M
アズワン品番
65-9012-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする