WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 4極 7.62mm 1列 1箱 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
64335366
品番
638307222004
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8983
アズワン品番
65-7751-13
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表