MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6300L/min Festo 64343529

エアレギュレータ MSシリーズ G 1/2 6300L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64343529品番MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

FestoMSシリーズ圧力レギュレータは、G1/2のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造で、圧力ゲージ準拠のアダプタG1/8を備えています。EN837に適合レギュレータには作業用のピンがありますアクチュエータロック-ロック付きロータリノブ組み立て位置-任意サイズ-6

仕様●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2112アズワン品番65-8022-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする