LUMBERG
LUMBERGの 接続・省配線(制御機器)
LUMBERGの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LUMBERGの 丸型コネクタ
DINソケット 3極 メス ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64347729
品番
KV 30
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
IEC60130-9
KV Cable Sockets
ストレートタイプはねじ継手及びはんだ端子付き 533-2778はドミノレイアウト(4隅のピンと中央のピン)
仕様
●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:スクリューオン●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP40●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:KV●動作温度 Max:+85℃●コード番号:533-4881
アズワン品番
65-7773-61