※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの タイミングプーリー
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64353855
品番
1600 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:1600mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2075
アズワン品番
65-7915-78