KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918

KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918
KKS06253A グラファイトヒーター コイズミ(小泉成器) 64370918

グラファイトヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード64370918品番KKS06253A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型

幅(mm)250質量(kg)1.2高さ(mm)636奥行(mm)250消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切コード長さ(m)約1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする