コイズミ(小泉成器)
グラファイトヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
64370936
品番
KKS06253W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サクラクレパスとのコラボ商品
0.2秒で立ち上がるグラファイトヒーター
遠赤外線効果で体の芯から暖かさ実感
600W/300Wの2段切り換え
置く場所を取らないスリムな縦型
幅(mm)
250
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
636
奥行(mm)
250
消費電力(W)
600
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】600W/300W/切
コード長さ(m)
約1.5