コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 暖房用品
コイズミ(小泉成器)の セラミックヒーター
セラミックヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64371040
品番
KPH1258W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
石油ストーブ風 小型セラミックヒーター
炎が燃えているようなLED演出
室温センサー、人感センサー搭載
電力切替2段階(1200W/600W)
幅(mm)
220
質量(kg)
2
高さ(mm)
400
奥行(mm)
220
消費電力(W)
1200
スイッチ
二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】温風時:1200W/600W
コード長さ(m)
約1.6
タイマー
約1〜4時間切タイマー、5時間自動オフ
人感センサー
◯