CCP
CCPの キッチン・調理用品
CCPの レンジ調理・アイデアグッズ
電子レンジ調理土鍋 TETTORI(テットリ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64372168
品番
BF-DN97-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電子レンジ/直火調理のどちらもできる。
1台3役「炊飯」「煮る」「蒸す」が可能。
マルチ鍋なのにコンパクト。
1人鍋やラーメン・うどん鍋にもお役立ちします。
セット内容
土鍋本体、土鍋蓋、シリコン中釜、シリコン中蓋、レシピブック、説明書
材質
土鍋:耐熱陶磁器、中釜:シリコン
質量(kg)
1.3(シリコントレー/内蓋含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×135