MO-WA004-WH 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376999 MO-WA004-WH 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376999 MO-WA004-WH 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376999 MO-WA004-WH 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376999 MO-WA004-WH 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64376999

首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64376999 品番 MO-WA004-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

スイッチを入れて僅か数秒で暖かい風が出てくるので、あなたの周りをすぐに快適にしてくれるセラミックヒーター&ファンです。温風、送風の選べるモード切替機能付き。冬の寒い日だけでなく、春先から夏にかけて年中使用できる送風モードも搭載しています。自動首振モードは左右合計約55°、シーンに合わせたお好みの温まり方でご活用ください。小さくて、軽いのでちょっと移動させる時もらくらく行えます。転倒時運転停止スイッチで、本体が倒れてしまったときに自動停止するので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(エアーフィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)116×116×212(ホワイト) ホワイト 質量(g)890 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)ヒーター:600 ファン:5 安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット、サーミスタ 電源コード(m)1.4 首振角度(°)左右合計55
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする