用途広い範囲を温めたいときに。
仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)
セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)213×220×530(キャメル)
質量(kg)2.4
色キャメル
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19
安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
電源コード(m)1.5
受信可能距離リモコン:6m(直線距離)
連続使用可能時間約8時間
切タイマー2/4/8時間