PBAWA001-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377026 PBAWA001-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377026 PBAWA001-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377026 PBAWA001-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377026 PBAWA001-CM 首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377026

首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64377026 品番 PBAWA001-CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。

用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。 セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)134×134×208(キャメル) 質量(kg)1.13 キャメル 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5 安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット 電源コード(m)1.35 首振角度(°)左右合計45 電源自動OFF約2時間
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする