PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060 PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060 PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060 PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060 PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060 PR-WA023-CM 人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト ライフオンプロダクツ 64377060

人感センサー付 セラミックファンヒーター キャメル/グレージュ/オフホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64377060 品番PR-WA023-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キッチンや脱衣所のような場所でも使いやすいコンパクト設計のセラミックヒーター&ファンです。暮らしに便利なサイズ感に仕上げました。人感センサー機能、オートオフ機能により自動停止する安心・節約設計。DCモーターファンを内蔵しているので、稼働音が小さく静かです。付属の活性炭フィルターによりほこりを吸着し脱臭効果を発揮します。転倒時運転停止用スイッチ搭載で、倒れてしまったときにも自動停止するので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)117×103×185(キャメル) キャメル 質量(g)687 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.5 電源自動OFF約2時間 人感センサー範囲:左右合計60°、上下合計60°、距離:1.8m
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする