PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087 PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087 PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087 PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087 PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087 PR-WA025-CM 首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ 64377087

首振り機能付 セラミックファンヒーター キャメル/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64377087 品番 PR-WA025-CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

使用開始から2時間でオートオフになる安心設計のセラミックヒーター&ファンです。自動首振りモードは足元を広く温めてくれます。付属の活性炭フィルターによりホコリやニオイを吸着。使えば使うほどに嬉しい工夫です。本体上部の取っ手で持ち運びもラクラク。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置搭載しているので安心です。

用途寒い時期のお手洗いや脱衣所、デスクに。 セット内容本体(活性炭フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)140×140×250(キャメル) 質量(kg)1 キャメル 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 安全装置転倒時運転停止用スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)1.5 首振角度(°)左右合計70 電源自動OFF約2時間
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする