両口ハロゲンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64425490 品番 J110V300W 118MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

両口金形ハロゲンランプ

長さ(mm)118 電圧(V)110 全光束(Lm)5000 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン 色温度(K)2900 電球の種類ハロゲン ワット数300W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする