ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの ハロゲン電球
ブライトライトの ミニハロゲン電球
両口ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64425499
品番
J110V500W 118MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両口金形ハロゲンランプ
長さ(mm)
118
電圧(V)
110
全光束(Lm)
9500
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2900
電球の種類
ハロゲン
ワット数
500W