エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
12/18mm x 5m 食品用ホース(耐熱性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64487177
品番
EA124DJ-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,940
販売価格(税別)
¥
5,400
バスケットに入れる
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-20〜80
全長(m)
5
使用圧力(MPa)
1.0Mpa
内径×外径(Φmm)
12×18
外径(Φmm)
18
使用流体
水・各種食品・化学薬品