エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64488148
品番
EA125ER-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
材質
難燃エラストマー
色
黒
内径(Φmm)
5.5
全長(m)
20
外径×内径(Φmm)
8×5.5
最高使用圧力(MPa)
1.1
外径(Φmm)
8
使用温度(℃)
空気:-40〜120、工業用水:0〜60(凍結不可)
使用流体
空気、水
アズワン品番
65-2109-96