曜日別特売
EA611AE-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ 64562427

EA611AE-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ 64562427
EA611AE-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ 64562427
EA611AE-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ 64562427

T27x25mm [Torx]ドライバービット(ダイヤモンド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64562427
品番
EA611AE-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750
先端サイズ
T27
差込角対辺(mm)
1/4"
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする