幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ伸縮ステッキ EP02シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64596011
品番
EP02
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
男性向きのシックなドット柄、長さ14段階調節の伸縮ステッキ。
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
色
ドットブラウン
質量(g)
300
寸法(cm)
70.5〜96.5 14ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
アズワン品番
68-1998-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000