幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON12シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64596029
品番
EON12
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
女性向きの上品な桜柄、握りやすい首細グリップの折りたたみステッキ。
付属品
ストラップ
材質
アルミニウム合金
色
サクラピンク
質量(g)
300
寸法(cm)
78〜88 6ポジション 杖の太さ:上部/1.9、下部/1.6
アズワン品番
68-1998-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000