-50℃〜300℃ デジタル温度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64601846 品番EA722CA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

軽量、コンパクトタイプ

寸法(mm)本体:245×25、センサー:140 質量(g)24 電源LR44×1個(付属) 測定範囲(℃)-50〜300 分解能(℃)0.1 アズワン品番64-2256-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする