エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
-26℃〜250℃ デジタル温度計(クッキング用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64606423
品番
EA728AC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
温度計とタイマー、2つの機能を持っています
寸法(mm)
65(W)×18(D)×70(H)
質量(g)
109
電源
単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-26〜250
分解能(℃)
1
センサーコード長(m)
1
アズワン品番
64-2258-86