PDバルブ(デュアル弁)

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4 注文コード64692734 品番AD-SL236-304D-DA4
参考基準価格(税別)¥115,390 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は口径など30種類から選べます 他の種類を見る

エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。
ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。
子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

質量(kg)2 有効断面積(mm2)P〜A:45、A〜E:60 使用圧力(MPa)0.15〜0.95 使用温度(℃)-10〜50 圧力調整範囲(MPa)0.01〜0.95 口径ポートP、A:Rc1/2、ポートE:Rc3/4
関連資料:(0.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする