画像準備中

クリーンエキゾースト

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64693547 品番 AT-CEC-105
参考基準価格(税別)¥46,440 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に!
特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。
0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。
排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。
消音効果:35dB以上。
フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。

用途
クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。
排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
仕様クリーンルーム 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5〜50 接続口径(Rc)d:3/8 最高使用圧力(MPa)0.1 エレメント型式交換:TE-CEC-105 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする