画像準備中

クリーンエキゾースト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様クリーンルーム 注文コード64693556 品番AT-CEC-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

圧縮空気の排気専用エアフィルタで排気エアのクリーン化と騒音防止に!
特に、クリーンルーム、食品工場内で使用されるエア機器からの排気エアによる汚染防止に最適。
0.01μm以上の固形微粒子の除去、オイルミスト99.99%以上を除去し、クリーンルーム内における圧縮空気の排気エアによる汚染を防止。
排気音をやわらげ、工場内の環境改善のために騒音を低減。
消音効果:35dB以上。
フィルタエレメントの交換がカンタンで、30秒で交換が可能。

用途
クリーンルーム、工場内の環境改善、騒音防止など。
排気エアによる汚染を防止するとともに作業者の健康維持のお役に立ちます。
仕様クリーンルーム 質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5〜50 接続口径(Rc)d:3/8 最高使用圧力(MPa)0.1 エレメント型式交換:TE-CEC-105 固形粒子除去(μm)0.01 最大流量(L/min)(ANR)750
関連資料:(1.73MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする