エスコ
エスコの 卓上ライト
エスコの スタンドライト
DC5V(USB) デスクスタンドLED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64766355
品番
EA761XL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
付属品
USBケーブル
材質
ABS
高さ(mm)
320
質量(g)
約480
電源
DC5V(USB)
光源
LED(白色・電球色相当)
明るさ(Lx)
直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時
USBケーブル(m)
約1
セード寸法(mm)
283
アズワン品番
64-7917-72