非接触式電子温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64831710 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,578
販売価格(税別)
5,980

スイッチを押すだけ簡単測定
赤外線センサー採用で正確に測定
省エネ自動電源OFF機能
バックライト付きディスプレイ表示
摂氏(℃)、華氏(?)切り替え可能
電池をセットしてのお届けなので箱から取り出してすぐに使えます

材質ABS樹脂 電源角型電池(9V)1個 測定範囲(℃)34.8〜42.2 測定距離0.5〜5cm 測定精度(℃)±0.3
注意
※本製品は医療用の体温計ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする