Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 一脚/三脚
Manfrottoの 三脚/一脚付属品
ボールカメラレベラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64856323
品番
438
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水準器のない三脚用の水準器。
動作範囲は10°。
三脚と雲台の間にフィット。
3/8''標準ネジアタッチメント。
アルミニウム製。
材質
アルミ
質量(kg)
0.65
水平(ティルト)角度
フロント:-5° / +5°
最大耐荷重(kg)
15
アタッチメント
最上部:3/8ネジ