メモ台付折りたたみパイプ椅子

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64935328 品番 C0201-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

空間を有効活用できるメモ板付折りたたみチェアです。
メモ台には飲み物やペンが落ちにくいようにくぼみを設けてます。
テーブルの準備なく使用でき、セミナーや会議、勉強会などに重宝します。
折りたたみタイプで省スペース収納!薄くて持ち運びも楽です。
耐荷重約100kg。

用途研修、会議、セミナーなどにおすすめです。 材質(座面、背もたれ、メモ台):PP、(骨組み)亜鉛メッキ鋼管 質量(kg)約3.6 ブラック 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)約46×46×82 折りたたみ寸法(cm)約46×13×82
注意
※メモ台に重量物を置かないでください。
※メ
※メモ台に座ったり強く寄りかかったりしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする